Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt 350 x 30 x 2,00 10Z/"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt 350 x 30 x 2,00 10Z/"
Maschinensägeblatt 350 x 30 x 2,00 10Z/"
Maschinensägeblatt 350 x 30 x 2,00 10Z/"
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784909952
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784909952
EAN/GTIN:
     4317784909952
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 350x30x2 10z
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, FORUM - HSS-Maschinensägeblatt mit 0° Spanwinkel - Aus HSS-Stahl 1.3343 (DMo5) im Vakuum gehärtet - Stahl <850 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. geeignet - INOX geeignet - Länge 350 mm - Breite 30 mm - Stärke 2 mm - Zähne pro Zoll 10 - Spanwinkel 0 ^ - Spannloch-Ø Typ mittig 8,5 mm - Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto - mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
INOX:
geeignet
Länge:
350 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
2 mm
Zähne pro Zoll:
10
Spanwinkel:
0 ^
Spannloch-Ø Typ mittig:
8,5 mm
Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto:
- mm
Weitere Suchbegriffe: maschinensägeblatt 350 mm, Forum, HSS-Stahl, Maschinensägeblätter, QR4024980, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägewerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 9,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,88*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,10*
€ 10,34*
€ 9,80*
ab € 7,10*
€ 10,34*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.