Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Stufenbohrer HSS 30-40,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Stufenbohrer HSS 30-40,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS 30-40,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS 30-40,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS 30-40,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS 30-40,00 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784906494
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784906494
EAN/GTIN:
     4317784906494
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 30-40mm
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer, gerade genutet, Oberfläche blank - HSS - Durchmesser in der Nut lasersigniert - 2 Schneiden - Kantenbrecher - Gerade genutet - Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert - Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 mm- Gesamtlänge 98 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX bedingt geeignet - Schaft-Ø h8 13 mm - Stufenlänge 4 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
98 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Schaft-Ø h8:
13 mm
Stufenlänge:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024205, Stufenbohrer, Univ-StufenbisHSS, Universal-Stufenbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 103,86*
€ 4,80*
ab € 84,41*
€ 104,35*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 84,02*
€ 104,35*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.