| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784859288 Herst.-Nr.: DVE4317784859288 EAN/GTIN: 4317784859288 |
| |
|
| | |
| Kontroll-Stahllineal, DIN 874/1 - Aus Normalstahl, Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet - Ab 2000 mm I-förmig mit 2 Handschlitzen und lackiertem Innenteil - Geeignet für die Kontrolle und genauestes Arbeiten im Präzisions-Maschinenbau- Länge 2000 mm - Breite 70 mm - Stärke 14 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Breite: | 70 mm | Stärke: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahllineal din 874 2000mm, stahllineal 2000mm, stahllineal, 874/I, DIN, DIN874, FORUM, Kontroll-Stahllineal, Lineal, Maßstäbe/Lineale, Messtechnik, QR4029738, Stahl-Lineal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 260,54* | € 332,02* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 280,39* | € 333,86* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 280,26* | € 333,86* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,10* | € 337,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|