| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784859264 Herst.-Nr.: DVE4317784859264 EAN/GTIN: 4317784859264 |
| |
|
| | |
| Kontroll-Stahllineal, DIN 874/1 - Aus Normalstahl, Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet - Ab 2000 mm I-förmig mit 2 Handschlitzen und lackiertem Innenteil - Geeignet für die Kontrolle und genauestes Arbeiten im Präzisions-Maschinenbau- Länge 1000 mm - Breite 50 mm - Stärke 10 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Breite: | 50 mm | Stärke: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: forum stahllineal 100 cm, stahllineal 100 cm, stahllineal, 874/I, DIN, DIN874, FORUM, Kontroll-Stahllineal, Lineal, Maßstäbe/Lineale, Messtechnik, QR4029738, Stahl-Lineal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,22* | € 69,36* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,76* | € 69,60* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 56,20* | € 73,16* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 55,98* | € 73,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|