| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784850636 Herst.-Nr.: DVE4317784850636 EAN/GTIN: 4317784850636 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher-Satz mit runder Klinge, Mehrkomponenten-Griff, Schlitz/PH 0, 6-teilig, FORUM - Runde Klinge - Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl - Brüniert - Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe - Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 Lieferung: Im Karton. Inhalt: Für Schlitz-Schrauben 2,5, 3, 3,5, 4 mm Für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0, PH 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 6teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz forum, FORUM, Mehrkomponenten-Griff, QR5112301, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher-Satz, VDE, VDE-Schraubendreher-Satz, VDE-Schraubenzieher-Satz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,02* | € 16,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,78* | € 16,65* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,69* | € 17,91* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,64* | € 17,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|