| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618720 Herst.-Nr.: 4317784850636 EAN/GTIN: 4317784850636 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242727130, VDE-Schraubendreher-Satz, Runde Klinge, Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Brüniert, Mehrkomponenten-Griff, Abrollschutz, Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe, Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 Lieferung: Im Karton. Inhalt: 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5, 3, 3,5, 4 mm 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0, PH 1, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 629 GRAMM | Anzahl: | 6-teilig | Herstellerartikelnummer: | 4317784850636 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,99* | € 17,13* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,29* | € 17,22* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 12,62* | € 18,07* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 12,71* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|