| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784849395 Herst.-Nr.: DVE4317784849395 EAN/GTIN: 4317784849395 |
| |
|
| | |
| Vliesmop-Stift, 50 x 30 mm - Faservlies und Schleifgewebe kombiniert - Schaft-Ø 6 mm - Geeignet zur Erzielung feiner Oberflächen - Zur Bearbeitung von Normalstahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff - Ausführung Korund - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Holz empfohlen - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen - Feinheitsgrad mittel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Korund | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Holz: | empfohlen | Stahl: | empfohlen | Kunststoff GFK: | empfohlen | Feinheitsgrad: | mittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 50x30, fächerbürste, fächerbürste forum, FORUM, QR4026836, Schleifmittel, Vlies-Mop-Stift, Vliesmop-Stift, Vliesmopstift, Vliesschleifstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,08* | € 6,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,78* | € 6,97* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,94* | € 7,21* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,95* | € 7,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|