Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4235113013, Vlies-Mop-Stift 50x30x 6mm K100 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619887
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849395
EAN/GTIN:
     4317784849395
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4235113013, Vliesschleifstift , Faservlies und Schleifgewebe kombiniert , Schaft-Ø 6 mm , Geeignet zur Erzielung feiner Oberflächen , Zur Bearbeitung von Normalstahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM
Ø x Höhe:
50 x 30 mm
Feinheitsgrad:
mittel
Ausführung:
Korund
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784849395
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 50x30, fächerbürste, fächerbürste forum, Vliesmopstift, VLIESMOPSTIFT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
82
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,99*
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,99*
€ 9,80*
ab € 4,91*
€ 7,13*
€ 9,80*
ab € 4,95*
€ 7,13*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.