| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784844284 Herst.-Nr.: DVE4317784844284 EAN/GTIN: 4317784844284 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel DIN 3110, FORUM - Matt verchromt - Geschmiedet - Maulstellung 15° abgewinkelt - DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 - Chrom - Vanadium-Stahl - Schlüsselweite 16 x 18 mm - Länge 202 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 16 x 18 mm | Länge: | 202 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, DIN, DIN3110, DIN3124, Doppel-Gabelschlüssel, DoppelmaulschlüsselDIN, FORUM, Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, QR4414409 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,59* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,66* | € 2,60* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,66* | € 2,60* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,41* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|