Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 125 x 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 125 x 2,5 mm
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 125 x 2,5 mm
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 125 x 2,5 mm
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 125 x 2,5 mm
Scheibenfräser DIN 1834 A HSSE 125 x 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784823784
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784823784
EAN/GTIN:
     4317784823784
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Schmaler Scheibenfräser, FORUM - HSS Co5 - Typ H - DIN 1834 Form A - Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138 - Kreuzverzahnt - Zum Fräsen von Schlitzen und Nuten - Hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild - Stahl <850 N 32 - Gusseisen 22 - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 160 - Bohrung d2 H7 32 mm - Zähnezahl 40 - Ø d1 x Breite b js16 x k11 125 x 2,5 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
32
Gusseisen:
22
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
160
Bohrung d2 H7:
32 mm
Zähnezahl:
40
Ø d1 x Breite b js16 x k11:
125 x 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 1834a, scheibenfräser, forum scheibenfräser, D1834, DIN, DIN1834, Forum, Fräser, Fräswerkzeuge, HSSE, HSSE-Fräser, QR4024616, ScheibenfräserDIN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 72,94*
€ 92,65*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 74,92*
€ 93,02*
€ 4,80*
ab € 78,57*
€ 97,19*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 78,94*
€ 97,19*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 71,96*
€ 106,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.