Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker HSS 120G 25,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker HSS 120G 25,0 mm
Kegelsenker HSS 120G 25,0 mm
Kegelsenker HSS 120G 25,0 mm
Kegelsenker HSS 120G 25,0 mm
Kegelsenker HSS 120G 25,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784812085
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784812085
EAN/GTIN:
     4317784812085
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker ohne norm
Kegel- und Entgratsenker 120° - HSS - DIN 334-C - 3 Schneiden - Schaft zylindrisch - Axial und radial hinterschliffen - Mit Span- und Freiwinkeln - Gerade Spannuten - Kegeliger Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. - Gesamtlänge 61 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Schaft-Ø 10 mm - Nenn-Ø 25,0 mm - kleinster Ø 5,2 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
61 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
10 mm
Nenn-Ø:
25,0 mm
kleinster Ø:
5,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker, HSS, Kegelsenker, QR4024257, Senk-/Entgratwerkzeuge, Senker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 33,17*
€ 4,90*
ab € 26,00*
€ 36,63*
€ 4,80*
ab € 27,55*
€ 36,63*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,48*
€ 36,63*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 44,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.