Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker HSS 120G 16,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker HSS 120G 16,5 mm
Kegelsenker HSS 120G 16,5 mm
Kegelsenker HSS 120G 16,5 mm
Kegelsenker HSS 120G 16,5 mm
Kegelsenker HSS 120G 16,5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784812061
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784812061
EAN/GTIN:
     4317784812061
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker ohne norm
Kegel- und Entgratsenker 120° - HSS - DIN 334-C - 3 Schneiden - Schaft zylindrisch - Axial und radial hinterschliffen - Mit Span- und Freiwinkeln - Gerade Spannuten - Kegeliger Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. - Gesamtlänge 56 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Schaft-Ø 10 mm - Nenn-Ø 16,5 mm - kleinster Ø 3,7 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
56 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
10 mm
Nenn-Ø:
16,5 mm
kleinster Ø:
3,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker, HSS, Kegelsenker, Kegelsenker nach Werksnorm, Kegelsenker Werksnorm, QR4024257, Senk-/Entgratwerkzeuge, Senker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 18,53*
€ 5,90*
ab € 12,12*
€ 18,67*
€ 4,80*
ab € 14,16*
€ 20,41*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 14,17*
€ 20,41*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.