| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784791953 Herst.-Nr.: DVE4317784791953 EAN/GTIN: 4317784791953 |
| |
|
| | |
| Gummi-Hammer, schwarz - DIN 5128 - Schwarz, harte Ausführung - 2 flache Schlagflächen - Lackierter Eschenstiel- Kopf-Ø 55 mm - Kopflänge 90 mm Weitere Informationen: | | Kopf-Ø: | 55 mm | Kopflänge: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hartgummihammer, gummihammer fortis, Gummi-KompHammer, Gummi-KompositionshammerGr, Gummikompositionshammer, Gummikompositionshämmer, Hammer, Hämmer, Kompositionshammer, Kompositionshämmer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,62* | € 3,73* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,53* | € 3,83* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,54* | € 3,84* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,56* | € 3,87* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,95* | € 4,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|