Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Kompositionshammer Gr. 1A 54 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Kompositionshammer Gr. 1A 54 mm weiß
Gummi-Kompositionshammer Gr. 1A 54 mm weiß
Gummi-Kompositionshammer Gr. 1A 54 mm weiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784791915
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784791915
EAN/GTIN:
     4317784791915
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer eschenstie...
gummi-kompositionshammer
Gummi-Hammer, weiß - DIN 5128 - Weiß, nicht färbend - Harte Ausführung - 2 flache Schlagflächen - Lackierter Eschenstiel- Kopf-Ø 55 mm - Kopflänge 90 mm - Modellnummer 1
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
55 mm
Kopflänge:
90 mm
Modellnummer:
1
Weitere Suchbegriffe: gummihammer fortis, Gummi-KompHammer, Gummi-KompositionshammerGr, Gummikompositionshammer, Gummikompositionshämmer, Hammer, Hämmer, Kompositionshammer, Kompositionshämmer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
10
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,63*
€ 8,09*
2 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 8,09*
6 Tage
96
1
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,13*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,54*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.