Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer CV 5 x 85/ 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer CV 5 x 85/ 50 mm
Holzspiralbohrer CV 5 x 85/ 50 mm
Holzspiralbohrer CV 5 x 85/ 50 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784791052
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784791052
EAN/GTIN:
     4317784791052
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 5mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer WS - Geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden - Stabil dank verschleißfestem Stahl - Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz - Geeignet für Akku-Bohrmaschinen - Schaft zylindrisch - Geeignet für Balken, beschichtete Spanplatten, funiertes Holz, Hartholz, Spanplatten, Sperrholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter und Stirnholz Lieferung: In SB-Kunststofftasche.- Gesamtlänge 85 mm - Ø 5 mm - Spirallänge 50 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
85 mm
Ø:
5 mm
Spirallänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,83*
7 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,83*
3 Tage
63
5
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,83*
4 Tage
449
1
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 2,02*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,38*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.