Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784791052, Fortis Holzspiralbohrer CV 5 x 86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695127
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791052
EAN/GTIN:
     4317784791052
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 5mm
holzspiralbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784791052, Holzspiralbohrer CV 5 x 86mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: HOLZSPIRALBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
52
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,82*
1 Tag
54
5
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,82*
6 Tage
54
1
€ 6,99*
ab € 1,33*
€ 2,01*
1
€ 9,80*
ab € 1,38*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.