Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer HM 10 x 120/ 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer HM 10 x 120/ 80 mm
Steinbohrer HM 10 x 120/ 80 mm
Steinbohrer HM 10 x 120/ 80 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784790079
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784790079
EAN/GTIN:
     4317784790079
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm
Steinbohrer - Hohe Standzeit dank stabiler HM-Platte und spezieller Oberflächenhärtung - Schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel - Hochgeschwindigkeitsbohrer ist ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen - Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel Lieferung: In SB-Kunststofftasche.- Gesamtlänge 120 mm - Ø 10 mm - Spirallänge 80 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Ø:
10 mm
Spirallänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Bohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 2,03*
1 Tag
38
5
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,03*
5 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,04*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 1,49*
€ 2,25*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,56*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.