Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer HM 10 x 120/ 80mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer HM 10 x 120/ 80mm FORTIS
Steinbohrer HM 10 x 120/ 80mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-719275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790079
EAN/GTIN:
     4317784790079
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Steinbohrer

• Hohe Standzeit dank stabiler HM-Platte und spezieller Oberflächenhärtung
• Schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel
• Hochgeschwindigkeitsbohrer ist ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
• Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
80 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790079
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784790079, Bohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
5
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,89*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 1,98*
1
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 2,21*
11 Tage
31
1
€ 6,99*
ab € 1,54*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.