Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 14 x 160/100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 14 x 160/100 mm
SDS-plus-Bohrer 14 x 160/100 mm
SDS-plus-Bohrer 14 x 160/100 mm
SDS-plus-Bohrer 14 x 160/100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784789936
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784789936
EAN/GTIN:
     4317784789936
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer - Schlagbohrer mit Spezial-HM-Schneiden - Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport - Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten - Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche - Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker- Gesamtlänge 160 mm - Spirallänge 100 mm - Bohrer-Ø 14 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Spirallänge:
100 mm
Bohrer-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, SDS-plus-Bohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,26*
4 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,53*
6 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 3,08*
€ 4,56*
5 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,59*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,63*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.