Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 14 x 160/100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 14 x 160/100mm FORTIS
SDS-plus-Bohrer 14 x 160/100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-719261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784789936
EAN/GTIN:
     4317784789936
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer

• Schlagbohrer mit Spezial-HM-Schneiden
• Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport
• Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
• Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche
• Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784789936
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784789936, Bohrer, SDS-plus-Bohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,84*
Lager 4012
18
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,10*
8 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,82*
€ 4,17*
1
€ 9,80*
ab € 3,26*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.