Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Kompositionshammer Gr. 0A 40 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Kompositionshammer Gr. 0A 40 mm schwarz
Gummi-Kompositionshammer Gr. 0A 40 mm schwarz
Gummi-Kompositionshammer Gr. 0A 40 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784786782
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784786782
EAN/GTIN:
     4317784786782
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
Hartgummihammer
gummihammer ø 40 mm mit holzstiel
Gummi-Hammer, schwarz - DIN 5128 - Schwarz, harte Ausführung - 2 flache Schlagflächen - Lackierter Eschenstiel- Kopf-Ø 40 mm - Kopflänge 80 mm
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
40 mm
Kopflänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: hartgummihammer, gummi-kompositionshammer eschenstiel, Gummi-KompHammer, Gummi-KompositionshammerGr, Gummikompositionshammer, Gummikompositionshämmer, Hammer, Hämmer, Kompositionshammer, Kompositionshämmer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
20
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,21*
2 Tage
95
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,19*
€ 3,34*
6 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,35*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,55*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.