Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeissel SDS-max 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel SDS-max 400 mm
Flachmeissel SDS-max 400 mm
Flachmeissel SDS-max 400 mm
Flachmeissel SDS-max 400 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784778152
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784778152
EAN/GTIN:
     4317784778152
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max 25x400mm
flachmeißel sds
SDS-max-Meißel - Werkzeugstahl, spezial gehärtet - Stabil und nachschleifbar - Für umfangreiche Abbrucharbeiten wie auch präzise Stemmarbeiten - Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein Lieferung: Im Aufhängeclip.- Länge 400 mm - Schneidenbreite 25 mm - Spitzenform flach
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Schneidenbreite:
25 mm
Spitzenform:
flach
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max, Flachmeissel, Meissel, Meißel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 10,62*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 12,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,30*
€ 12,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 12,11*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,61*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.