Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784778152, Fortis Flachmeissel SDS-max 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-695389
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784778152
EAN/GTIN:
     4317784778152
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max 25x400mm
flachmeißel sds
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784778152, Flachmeissel SDS-max 400mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
25 mm
Länge:
400 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max, Meißel, FLACHMEISSEL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,72*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 11,90*
6 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 8,29*
€ 11,93*
Lager 260
12
1
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 11,99*
1
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.