Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkenfräser HW 14 Grad 12,7 x 12 x 45 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zinkenfräser HW 14 Grad 12,7 x 12 x 45 S8
Zinkenfräser HW 14 Grad 12,7 x 12 x 45 S8
Zinkenfräser HW 14 Grad 12,7 x 12 x 45 S8
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784774826
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784774826
EAN/GTIN:
     4317784774826
Suchbegriffe:
Gratfräser
Zinkenfräser
zinkenfräser
HW-Zinkenfräser - Hartmetall-bestückte Schneiden - Schaft-Ø 8 mm - Gesamtlänge 45 mm - Ø 12,7 mm - Nutzlänge 12 mm - Winkel 14º
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
45 mm
Ø:
12,7 mm
Nutzlänge:
12 mm
Winkel:
14º
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Grat-/Zinkenfräser, HW-Zinkenfräser, QR4991165, Schaftoberfräser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 13,65*
€ 19,28*
6 Tage
19
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 19,41*
€ 5,90*
ab € 13,38*
€ 19,95*
8 Tage
22
€ 6,99*
ab € 15,30*
€ 21,29*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,96*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.