Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkenfräser HW 14 Grad 14,3 x 13 x 48 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zinkenfräser HW 14 Grad 14,3 x 13 x 48 S8
Zinkenfräser HW 14 Grad 14,3 x 13 x 48 S8
Zinkenfräser HW 14 Grad 14,3 x 13 x 48 S8
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784774819
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784774819
EAN/GTIN:
     4317784774819
Suchbegriffe:
Gratfräser
Zinkenfräser
zinkenfräser
HW-Zinkenfräser - Hartmetall-bestückte Schneiden - Schaft-Ø 8 mm - Gesamtlänge 48 mm - Ø 14,3 mm - Nutzlänge 13 mm - Winkel 14º
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
48 mm
Ø:
14,3 mm
Nutzlänge:
13 mm
Winkel:
14º
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Grat-/Zinkenfräser, HW-Zinkenfräser, QR4991165, Schaftoberfräser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 15,58*
€ 21,66*
6 Tage
22
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 21,85*
€ 4,90*
ab € 15,38*
€ 22,38*
8 Tage
22
€ 6,99*
ab € 17,56*
€ 24,07*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,20*
€ 24,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.