Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilfräser HW R3,2 28,5 x 12,7 x 54 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilfräser HW R3,2 28,5 x 12,7 x 54 S8
Profilfräser HW R3,2 28,5 x 12,7 x 54 S8
Profilfräser HW R3,2 28,5 x 12,7 x 54 S8
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784774765
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784774765
EAN/GTIN:
     4317784774765
Suchbegriffe:
Profilfräser
fortis profilfräser
profilfräser
profilfräser 6x25,4x54
HW-Profilfräser - Hartmetall-bestückte Schneiden - Anlaufkugellager - Schaft-Ø 8 mm- Gesamtlänge 54 mm - Ø 28,5 mm - Radius 3,2 mm - Nutzlänge 12,7 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
54 mm
Ø:
28,5 mm
Radius:
3,2 mm
Nutzlänge:
12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, HW-Profilfräser, ProfilfräserHW, QR5136906, Schaftoberfräser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 6,90*
ab € 34,11*
€ 44,54*
1 Tag
37
€ 7,90*
ab € 34,22*
€ 44,66*
6 Tage
37
€ 4,95*
ab € 34,67*
€ 45,17*
€ 4,90*
ab € 33,73*
€ 45,67*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 40,34*
€ 52,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.