Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilfräser HW R4,8 35 x 15,9 x 57 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilfräser HW R4,8 35 x 15,9 x 57 S8
Profilfräser HW R4,8 35 x 15,9 x 57 S8
Profilfräser HW R4,8 35 x 15,9 x 57 S8
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784774758
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784774758
EAN/GTIN:
     4317784774758
Suchbegriffe:
Profilfräser
fortis profilfräser
profilfräser
HW-Profilfräser - Hartmetall-bestückte Schneiden - Anlaufkugellager - Schaft-Ø 8 mm- Gesamtlänge 57 mm - Ø 35,0 mm - Radius 4,8 mm - Nutzlänge 15,9 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
57 mm
Ø:
35,0 mm
Radius:
4,8 mm
Nutzlänge:
15,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, HW-Profilfräser, ProfilfräserHW, QR5136906, Schaftoberfräser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 6,90*
ab € 38,42*
€ 49,99*
6 Tage
60
€ 4,95*
ab € 38,73*
€ 50,43*
1 Tag
60
€ 7,90*
ab € 39,07*
€ 50,57*
€ 4,90*
ab € 38,04*
€ 50,92*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 45,26*
€ 58,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.