Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkehlfräser HW R3,2 6,3 x 9,5 x 40 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlkehlfräser HW R3,2 6,3 x 9,5 x 40 S8
Hohlkehlfräser HW R3,2 6,3 x 9,5 x 40 S8
Hohlkehlfräser HW R3,2 6,3 x 9,5 x 40 S8
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784774741
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784774741
EAN/GTIN:
     4317784774741
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
hohlkehlfräser schaft 8 mm
hohlkehlfräser
HW-Hohlkehlfräser - Hartmetall-bestückte Schneiden - Schaft-Ø 8 mm - Gesamtlänge 40 mm - Ø 6,3 mm - Radius 3,2 mm - Nutzlänge 9,5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40 mm
Ø:
6,3 mm
Radius:
3,2 mm
Nutzlänge:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, HohlkehlfräserHW, HW-Hohlkehlfräser, QR4991168, Schaftoberfräser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 6,90*
ab € 16,87*
€ 23,84*
6 Tage
33
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 24,02*
€ 4,90*
ab € 16,66*
€ 24,63*
1 Tag
33
€ 7,90*
ab € 18,91*
€ 26,43*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 19,84*
€ 27,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.