Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkehlfräser HW R8 16 x 12,7 x 45 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlkehlfräser HW R8 16 x 12,7 x 45 S8
Hohlkehlfräser HW R8 16 x 12,7 x 45 S8
Hohlkehlfräser HW R8 16 x 12,7 x 45 S8
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784774710
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784774710
EAN/GTIN:
     4317784774710
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
hohlkehlfräser schaft 8 mm
hohlkehlfräser
HW-Hohlkehlfräser - Hartmetall-bestückte Schneiden - Schaft-Ø 8 mm - Gesamtlänge 45 mm - Ø 16,0 mm - Radius 8,0 mm - Nutzlänge 12,7 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
45 mm
Ø:
16,0 mm
Radius:
8,0 mm
Nutzlänge:
12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, HohlkehlfräserHW, HW-Hohlkehlfräser, QR4991168, Schaftoberfräser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 28,04*
€ 36,49*
1 Tag
34
€ 7,90*
ab € 28,12*
€ 36,61*
7 Tage
34
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 36,95*
€ 4,90*
ab € 27,66*
€ 37,47*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 32,91*
€ 42,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.