Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzfräser Anlaufkugellager HW 22,2 x 12,7 x 54 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzfräser Anlaufkugellager HW 22,2 x 12,7 x 54 S8
Falzfräser Anlaufkugellager HW 22,2 x 12,7 x 54 S8
Falzfräser Anlaufkugellager HW 22,2 x 12,7 x 54 S8
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784774673
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784774673
EAN/GTIN:
     4317784774673
Suchbegriffe:
Falzfräser
falzfräser
HW-Falzfräser - Hartmetall-bestückte Schneiden - Anlaufkugellager - Schaft-Ø 8 mm - Gesamtlänge 54 mm - Ø 22,2 mm - Nutzlänge 6,3 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
54 mm
Ø:
22,2 mm
Nutzlänge:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: FalzfräserAnlaufkugellagerHW, Fräser, HW-Falzfräser, QR5136915, Schaftoberfräser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 6,90*
ab € 28,25*
€ 37,05*
6 Tage
44
€ 4,95*
ab € 28,53*
€ 37,21*
€ 4,90*
ab € 27,72*
€ 37,73*
1 Tag
44
€ 7,90*
ab € 29,38*
€ 38,26*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 33,00*
€ 43,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.