Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzfräser Anlaufkugellager HW 35 x 12,7 x 54 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzfräser Anlaufkugellager HW 35 x 12,7 x 54 S8
Falzfräser Anlaufkugellager HW 35 x 12,7 x 54 S8
Falzfräser Anlaufkugellager HW 35 x 12,7 x 54 S8
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784774659
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784774659
EAN/GTIN:
     4317784774659
Suchbegriffe:
Falzfräser
falzfräser
HW-Falzfräser - Hartmetall-bestückte Schneiden - Anlaufkugellager - Schaft-Ø 8 mm - Gesamtlänge 54 mm - Ø 35,0 mm - Nutzlänge 12,7 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
54 mm
Ø:
35,0 mm
Nutzlänge:
12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: FalzfräserAnlaufkugellagerHW, Fräser, HW-Falzfräser, QR5136915, Schaftoberfräser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 6,90*
ab € 36,17*
€ 46,72*
7 Tage
47
€ 4,95*
ab € 36,46*
€ 47,13*
1 Tag
47
€ 7,90*
ab € 36,58*
€ 47,50*
€ 4,90*
ab € 35,36*
€ 47,63*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 42,36*
€ 54,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.