Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 4,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 4,3 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 4,3 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 4,3 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 4,3 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 4,3 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784772501
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784772501
EAN/GTIN:
     4317784772501
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegelsenker, HSS, DIN 335 C Bohren - HSS-Kegelsenker - Mit 3 Schneiden für ratter- und gratfreies Senken - Zylindrischer Schaft- Gesamtlänge 40,0 mm - Schaft-Ø 4,0 mm - Nenn-Ø 4,3 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40,0 mm
Schaft-Ø:
4,0 mm
Nenn-Ø:
4,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker, Senker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,95*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 9,89*
6 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 10,00*
1
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 10,70*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,01*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.