Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 11,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 11,5 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 11,5 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 11,5 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 11,5 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 11,5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784772426
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784772426
EAN/GTIN:
     4317784772426
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegelsenker, HSS, DIN 335 C Bohren - HSS-Kegelsenker - Mit 3 Schneiden für ratter- und gratfreies Senken - Zylindrischer Schaft- Gesamtlänge 56,0 mm - Schaft-Ø 8,0 mm - Nenn-Ø 11,5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
56,0 mm
Schaft-Ø:
8,0 mm
Nenn-Ø:
11,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker, Senker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
10
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 12,43*
2 Tage
59
1
€ 6,90*
ab € 9,65*
€ 13,91*
6 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 14,09*
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 14,78*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,38*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.