Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 16,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 16,5 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 16,5 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 16,5 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 16,5 mm
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90G 16,5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784772396
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784772396
EAN/GTIN:
     4317784772396
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegelsenker, HSS, DIN 335 C Bohren - HSS-Kegelsenker - Mit 3 Schneiden für ratter- und gratfreies Senken - Zylindrischer Schaft- Gesamtlänge 60,0 mm - Schaft-Ø 10,0 mm - Nenn-Ø 16,5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60,0 mm
Schaft-Ø:
10,0 mm
Nenn-Ø:
16,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker, Senker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
10
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 16,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,69*
€ 17,92*
1 Tag
49
1
€ 6,90*
ab € 12,73*
€ 17,96*
9 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 18,09*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 14,84*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.