| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784772389 Herst.-Nr.: DVE4317784772389 EAN/GTIN: 4317784772389 |
| |
|
| | |
| Kegelsenker, HSS, DIN 335 C Bohren - HSS-Kegelsenker - Mit 3 Schneiden für ratter- und gratfreies Senken - Zylindrischer Schaft- Gesamtlänge 63,0 mm - Schaft-Ø 10,0 mm - Nenn-Ø 19,0 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 63,0 mm | Schaft-Ø: | 10,0 mm | Nenn-Ø: | 19,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker, Senker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,26* | € 19,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,38* | € 20,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,97* | € 20,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,89* | € 22,19* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 16,64* | € 22,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|