Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 galZn M24 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587 6 galZn M24 HP E-NORMpro
DIN 1587 6 galZn M24 HP E-NORMpro
DIN 1587 6 galZn M24 HP E-NORMpro
DIN 1587 6 galZn M24 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784226080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784226080
EAN/GTIN:
     4317784226080
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 24
DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern hohe Form, galvanisch verzinkt- h 42 mm - s 36 mm - Abmessung = d M24 - dk 34,0 mm
Weitere Informationen:
h:
42 mm
s:
36 mm
Abmessung = d:
M24
dk:
34,0 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, AM1587240, D1587, DIN, DIN1587, diverse, Formen, galZn, Hutmuttern, M24, Mutter, Muttern, Sechskant, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Stahl, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,381*
€ 1,901*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,037*
€ 13,727*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,009*
€ 13,729*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,08*
€ 21,57*
Lager 284
10
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,16*
€ 22,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,816* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 220,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.