Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784226080, E-Norm Hutmutter DIN 1587 M 24 6 zn HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-704503
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784226080
EAN/GTIN:
     4317784226080
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784226080, Hutmutter DIN 1587 M 24 6 zn HP E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung = d:
M24
dk:
34,0 mm
h:
42 mm
s:
36 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Stahl, HUTMUTTER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
60
10
€ 4,95*
ab € 1,0079*
€ 1,3879*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,0097*
€ 1,3897*
2 Tage
60
10
€ 8,50*
ab € 1,155*
€ 1,585*
100
€ 4,80*
ab € 1,82*
€ 2,20*
5 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 1,6627*
€ 2,2798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3879*
€ 1,6516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3779*
€ 1,6397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3179*
€ 1,5683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2579*
€ 1,4969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2179*
€ 1,4493
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0079*
€ 1,1994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,879* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.