Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskant-Hutmuttern DIN 1587 verzinkt M24 VE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskant-Hutmuttern DIN 1587 verzinkt M24 VE10
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskant-Hutmuttern DIN 1587 verzinkt M24 VE10
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskant-Hutmuttern DIN 1587 verzinkt M24 VE10
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskant-Hutmuttern DIN 1587 verzinkt M24 VE10
Artikel-Nr.:
     223-8319916
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784226080
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6

E-NORM Sechskant-Hutmuttern DIN 1587 verzinkt M24 VE10

DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern hohe Form, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Eckmaß:
39.98 mm
Gewicht:
21 kg
Normart:
DIN
Normnummer:
1587
Antriebsart:
Außensechskant
Ausführung:
ab M12 mit Rille, oder entsprechender Einschraubtiefe t min.
Nenngröße:
24 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Mutternhöhe:
42 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Einschraubtiefe:
30.5 mm
Gewindesteigung:
3 mm
Güte Werkstoff:
6
Kopfdurchmesser:
34,0
Normbezeichnung:
Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Schlüsselweite:
36 mm
Gewinde [metrisch]:
M24
Oberflächenschutz:
Galvanisch verzinkt
gesamte Höhe der Mutter:
42 mm
Normnummer (Formbuchstabe):
DIN 1587
Weitere Suchbegriffe: din 1587
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
10
€ 4,95*
ab € 1,0079*
€ 1,3879*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,0097*
€ 1,3897*
Lager 223
60
10
€ 8,50*
ab € 1,155*
€ 1,585*
100
€ 4,80*
ab € 1,82*
€ 2,20*
4 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 1,6627*
€ 2,2798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,385*
€ 1,64815
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.