| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4260192271848 Herst.-Nr.: DVE4260192271848 EAN/GTIN: 4260192271848 |
| |
|
| | |
| Kantentaster, mechanisch Spannmittel - Teile gehärtet und geschliffen - Zylindrischer Einspannschaft - Einspannschaft und Tastkopf durch Feder verbunden - Zur Ausrichtung von Werkstückflächen oder Kanten Lieferung: Im Kunststoffetui.- Größe 5 - Durchmesser 10+4 mm - Schaft -Ø 10 mm - Genauigkeit 0,01 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Durchmesser: | 10+4 mm | Schaft -Ø: | 10 mm | Genauigkeit: | 0,01 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanten-Taster, Kantentaster/3D, mechanisch, Mechanischer, Spanntechnik, Taster |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,17* | € 9,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,27* | € 10,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,28* | € 10,14* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,49* | € 10,44* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,93* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|