| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4260192270308 Herst.-Nr.: 1022000 EAN/GTIN: 4260192270308 |
| |
|
| | |
| Kantentaster mit Leuchtanzeige - Gehärtet und präzisionsgeschliffen - Tastgenauigkeit 0,01 mm - Rot leuchtende LED-Anzeige - Unter Berücksichtigung des Halbmessers der Tastkugel ist die Null-Linie erreicht - Bei Überfahren der Werkstückkante klappt die federnd aufgehängte Kugel weg, um eine Beschädigung des Tasters zu vermeiden - Vorzugsweise mit stehender oder rotierender Spindel einsetzbar - Für Messungen auf Bohr- und Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren, Außen- und Innenzentrieren Lieferung: Im Kunststoffetui, inklusive Batterie und Prüfzertifikat. Kantentaster mit Leuchtanzeige - Beim Berühren der Werkstückkante leuchtet die Anzeige auf - Ausführung 2D - Schaft-Ø 20 mm - Gesamtlänge ca. 94 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2D | Schaft-Ø: | 20 mm | Gesamtlänge ca.: | 94 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantentaster/3D-Taster |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,67* | € 62,43* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,56* | € 62,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 49,31* | € 63,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,88* | € 64,34* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 54,12* | € 67,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|