| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4260192270223 Herst.-Nr.: 1001000 EAN/GTIN: 4260192270223 |
| |
|
| | |
| Kantentaster, mechanisch, zylindrisch - Gehärtet und geschliffen - Einspannschaft durch Feder mit Tastkopf verbunden - Tastgenauigkeit 0,01 mm - Spindeldrehzahl ca. 600 min-1 - Zur Ausrichtung von Werkstückflächen oder Kanten - Größe 3 - Tastkopf-Ø 10 mm - Einspannschaft-Ø 10 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 3 | Tastkopf-Ø: | 10 mm | Einspannschaft-Ø: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanten-Taster, Kantentaster/3D-Taster, mechanisch, Mechanischer, Taster, Tschorn |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,57* | € 16,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,60* | € 16,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,69* | € 16,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,77* | € 16,73* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 15,80* | € 21,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|