| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4260108681952 Herst.-Nr.: DVE4260108681952 EAN/GTIN: 4260108681952 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel Allround Aqua Mid, S3 - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 - Wasserdicht - Mit Klimamembran - Gepolsterter Faltlasche - Umlaufender Stoßschutz - Dämpfung Anti Shock Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: Sohle Vibram Dynamic Red (TPU/PU) Material: Veloursleder/Cordura® Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle Farbe: schwarz- Größe 45 Weitere Informationen: | | Größe: | 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Sc |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,13* | € 86,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,43* | € 87,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,19* | € 106,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,31* | € 108,09* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 92,15* | € 110,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|