| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4260108681709 Herst.-Nr.: DVE4260108681709 EAN/GTIN: 4260108681709 |
| |
|
| | |
| Halbschuh Allround Aqua Low, S3 - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 - Wasserdicht - Mit Klimamembran - Gepolsterter Faltlasche - Umlaufender Stoßschutz - Dämpfung Anti Shock Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: Sohle Vibram Dynamic Red (TPU/PU) Material: Veloursleder/Cordura® Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle Farbe: schwarz- Größe 42 Weitere Informationen: | | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe s3 42, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuh, Schuh, Schuhe, Si Halbsch |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,21* | € 101,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 84,20* | € 101,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,07* | € 102,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 86,62* | € 104,25* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 88,40* | € 106,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|