| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4103810176159 Herst.-Nr.: 17 615 EAN/GTIN: 4103810176159 |
| |
|
| | |
| Abschmiergerät Handpumpe - Pumpwerk - Förderschlauch 1500 mm - Saugrohr 510 mm - Staubdeckel - Behälterbefestigung - Fettfolgekolben - Zum Befüllen der Einhand-Fettpresse Einhand-Fettpresse - Anschlussgewinde M10 x 1 - Düsenrohr, gerade - Hydraulikmundstück - passend für Eimer ca. 15 kg - für max. Eimerhöhe 380 mm Weitere Informationen: | | passend für Eimer ca.: | 15 kg | für max. Eimerhöhe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Fettpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, Abschmiergerät, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Pressol, QR4030034, Zerstäuber, Ölspritzkanne |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,33* | € 130,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 113,35* | € 134,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,18* | € 135,73* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,03* | € 136,27* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 134,55* | € 157,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|