| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4053569228961 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4053569228961 EAN/GTIN: 4053569228961 |
| |
|
| | |
| Geldkassette - Robuste Kassette aus lackiertem Stahl - Nahtlos gezogen - Griff vernickelt - Deckel mit Schaumstoffeinlage - Münzgeldeinsatz aus Kunststoff - Sicherheitszylinderschloss 2 Schlüssel im Lieferumfang - Farbe blau - Breite 250 mm - Höhe 90 mm - Tiefe 180 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Breite: | 250 mm | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,59* | € 20,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,53* | € 20,22* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 15,94* | € 22,03* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 15,94* | € 22,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,24* | € 22,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|