Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4051428063289 Herst.-Nr.: DVE4051428063289 EAN/GTIN: 4051428063289 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »630101«, ÜK, S3 - Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S3 SRC ESD Fußbett: Evercushion® pro ESD Sohle: Duo-PU-Sohle REBOUND, stark dämpfend und rutschfest Material: Schaft aus glattem Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz Weite: 11 Farbe: schwarz-rot- Größe 47 Weitere Informationen: | | Größe: | 47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 ci 47 schwarz, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, Halbschuh, PUMA, Schnür-St |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,30* | € 80,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,16* | € 81,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 68,73* | € 82,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,06* | € 85,83* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 78,52* | € 93,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|