Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband schwarz 10m x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierband schwarz 10m x 15 mm
Isolierband schwarz 10m x 15 mm
Isolierband schwarz 10m x 15 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4042448152992
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     DVE4042448152992
EAN/GTIN:
     4042448152992
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa Isolierband Nr. 56192 - Sicherer Schutz vor Stromstärken bis 6000 Volt - Zertifiziert nach IEC-Norm 454-3-1 - Schwer entflammbar- Farbe schwarz - Länge x Breite 10 m x 15 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge x Breite:
10 m x 15 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,23*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,26*
1
€ 4,75*
ab € 0,93*
€ 1,37*
4 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,41*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 1,56*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56192-00011-01
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
56192-00012-01
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
56192-00014-01
ab € 0,94*
Ähnlich
tesa
56193-00001
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.