| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4037073000909 Herst.-Nr.: SIEVABR435-5524 EAN/GTIN: 4037073000909 |
| |
|
| | |
| Schleifscheiben-Abrichter - Schärfrolle mit Handhalter - Gehärtete Stahlachse - Bricht die Körner des verbrauchten Materials aus der Schleifscheibe - Bis zum perfekten Rundlauf und optimaler Griffigkeit der Oberfläche- Rollenbreite 24 mm - Rollen-Ø 55 mm Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 24 mm | Rollen-Ø: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzeldiamant-Abrichter, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheibenabrichter, Vielkorn-Abrichtdiamant, diamant einzelabrichter, Abrichter, Abrichter-Ersatzrolle, Ersatz-Abdrehrolle, Ersatzschleifrolle, Hammer-Abdrehfräser, Müller, QR5171562, Stahlscheibe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,11* | € 50,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,93* | € 50,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,08* | € 50,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,07* | € 51,93* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 52,16* | € 64,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|