Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrichter 435mm 55x24mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrichter 435mm 55x24mm Müller
Abrichter 435mm 55x24mm Müller
Abrichter 435mm 55x24mm Müller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4037073000909
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SIEVABR435-5524
EAN/GTIN:
     4037073000909
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant
Abrichter
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
24 mm
Rollen-Ø:
55 mm
Aufnahme:
10 mm
Rollenbreite x Rollen-Ø:
24 x 55 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
€ 6,90*
ab € 39,77*
€ 50,64*
Lager 7
48
€ 4,79*
ab € 40,02*
€ 50,65*
1 Tag
59
€ 7,90*
ab € 40,08*
€ 50,74*
4 Tage
61
€ 4,30*
ab € 40,04*
€ 51,63*
€ 4,90*
ab € 42,27*
€ 55,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842080
ab € 8,58*
Ähnlich
Sievert
361208
ab € 54,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.