Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 3112A, S1, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 47
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 47
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 47
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 47
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4033965078209
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     DVE4033965078209
EAN/GTIN:
     4033965078209
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »3112 A,« S1, ESD - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1, ESD Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Schockabsorber Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, Futter aus naturbelassenem Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv Sicherheit: Aluminiumkappe Weite: Komfortbreite Farbe: dunkelblau- Größe 47
Weitere Informationen:
Größe:
47
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,19*
€ 92,53*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 75,50*
€ 92,99*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 77,82*
€ 95,86*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 79,59*
€ 97,91*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 80,99*
€ 99,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,87*
€ 118,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,54*
€ 117,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,20*
€ 108,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,18*
€ 106,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,99*
€ 96,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.